Beli Timbangan Injak Digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  2. OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Mulai

    Rp1.899.900

    OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan
    Deskripsi:
    Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
  3. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  4. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 240L (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 240L (Trash Bin)
    atribut:
    • Capacity (L): 240
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
    • Lid Type: with Pedal
  5. Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

  6. Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp239.900

  7. Excellent Scale Bench Scale Mild Steel
    Mulai

    Rp8.499.900

    Excellent Scale Bench Scale Mild Steel
    Deskripsi:
    Only weighing functionwith RS-232other function is optional
    atribut:
    • Interface: RS-232
  8. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 100L (Trash Bin)
    Mulai

    Rp769.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 100L (Trash Bin)
    atribut:
    • Type: Easy to move, Easy to clean, Durable material (HDPE)
    • Volume (L): 100
  9. KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  10. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  11. MONAKE Timbangan Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  12. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  13. Taffhome Gantungan Dinding
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  14. GEO Analog Amperemeter
    Mulai

    Rp149.900

    GEO Analog Amperemeter
    atribut:
    • Measuring Range (V): With CT Connection ../5
    • Accuracy class: 1.5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Movement: Moving Iron Type
    • Base Material: PC
    • Case Material: ABS
    • Frame Size (mm): 96x96
    • Insulation Test (V): 2500
    • Internal Consumption (VA): < 1
    • Operating Temperature (°C): -20 to +40
    • Protection Class: IP40
    • Scale Design: Overload Scale (2x The Measuring Range)
    • Storage Temperature (°C): -35 to +70
Daftar Harga Timbangan Injak Digital Terbaru November 2026
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanRp1.899.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.799.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 240L (Trash Bin)Rp1.199.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp149.900
Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp109.900
Dalton Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin)Rp239.900
Green Leaf Tempat Sampah/Tong Sampah Injak Bio (Trash Bin)Rp379.900
Excellent Scale Bench Scale Mild SteelRp8.499.900
KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 100L (Trash Bin)Rp769.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)